Soporte de taladro DS Compact
Soporte de perforación, DS Compact
SOPORTE PERFORACION DS COMPACT
Nº de art. 57091410
EAN 4050642429178
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Soporte de perforación compacto para las coronas de diamante para perforación DS 180
- El indicador de acero inoxidable para profundidad de perforación, ángulo de perforación y centro de perforación es resistente a la humedad y la suciedad
- La columna con guía de cola de milano proporciona un agarre estable y guía el deslizamiento de la perforadora con precisión
- Tornillos de ajuste moleteados con cabeza hexagonal adicional para funcionamiento manual; posibilidad de utilizar un portabrocas o una herramienta
- Ideal tanto para diestros como para zurdos
- Husillo de taladro con conector de cambio rápido que puede montarse en cualquier lado del soporte, con llave integrada para los tornillos de ajuste moleteados
- El soporte de perforación diseñado especialmente, que posibilita la perforación a 90°, permite perforar paredes horizontales con montaje en suelo. Ideal si no se puede puntear la pared
Aviso
El soporte de perforación debe utilizarse junto con el set de vacío con un diámetro de taladro máximo de hasta 100 mm. Esto solo se puede lograr en condiciones óptimas, lo que significa que el diámetro máximo de perforación en el emplazamiento puede ser significativamente menor, por ejemplo, debido a la calidad del terreno.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Adecuado para usar con la perforadora para coronas de diamante DS 180